{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R SCLCR/L12 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 30 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 9 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 260032 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197652270 | |
Tillverkarens nummer | 260032 25/12 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |