Invändig skärhållare HSS 8/06 mm

Art-nr: 260023 8/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare AH08K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7 mm
totallängd L 125 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260023 8/06
EAN/GTIN 4067263103288
Tillverkarens nummer 260023 8/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen