Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 1012/06mm

Art-nr.: 260023 1012/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH1012K SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 14 mm
Mittförskjutning L3 7 mm
Spännhöjd L2 11 mm
Halsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 38 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260023 1012/06
EAN/GTIN 4045197652140
Tillverkarens nummer 260023 1012/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen