Skärhållare 10/06 mm

Art-nr: 260015 10/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCACR/L 1010M06
Passande vändskär CC.. 0602..
Funktionsbredd L4 10 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260015 10/06
EAN/GTIN 4045197797599
Tillverkarens nummer 260015 10/06

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen