Skärhållare 16/06 mm

Art-nr: 260014 16/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SCACR/L 1616M06
    Passande vändskär CC.. 0602..
    Funktionsbredd L4 16 mm
    Huvudängd L1 16 mm
    totallängd L 150 mm
    Skruvsats förvändskär 269021 1
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260014 16/06
    EAN/GTIN 4045197797551
    Tillverkarens nummer 260014 16/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen