Skärhållare 16/09 mm

Art-nr: 260007 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 9 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare SCLCR/L 1616H09
    Passande vändskär CC.. 09T3..
    Funktionsbredd L4 20 mm
    Huvudängd L1 17 mm
    totallängd L 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 2
    Underläggsplatta 269005 1
    Skruv för underläggsplatta 269013 2
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 260007 16/09
    EAN/GTIN 4045197651723
    Tillverkarens nummer 260007 16/09

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen