Klämvridhållarsats, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16mm

Art-nr.: 265111 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 269981 4
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265111 16
EAN/GTIN 4045197941947
Tillverkarens nummer 265111 16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen