{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SCSCR/L 0808D06 | |
Passande vändskär | CC..0602.. | |
Funktionsbredd L4 | 10 mm | |
Huvudängd L1 | 12 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260001 8/06 | |
EAN/GTIN | 4045197929204 | |
Tillverkarens nummer | 260001 8/06 |