Skärhållare 16/09 mm

Art-nr.: 260001 16/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCSCR/L 1616H09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 101 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 1
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260001 16/09
EAN/GTIN 4045197929259
Tillverkarens nummer 260001 16/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen