{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Drivanordning | TX15 | |
Gänga | M6 | |
längd L | 21 mm | |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikelnummer | 259021 6 | |
EAN/GTIN | 4062406809089 | |
Tillverkarens nummer | 259021 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skruv för fastspänningsanordning 6
på begäran
I lager
33 styck i lager
116,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
216 styck i lager
111,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
519 styck i lager
74,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
206,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivanordning | TX15 | T15 | SW2,5 | 5 mm |
Åtdragningsmoment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Gänga | M6 | M6 | M6 | M6 |
längd L | 21 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar |