{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | CRSNR/L 2525M12 | |
Passande vändskär | RN..1207.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 34 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 43 | |
Skruv för underläggsplatta | 259025 2 | |
Klamp | 259035 3 | |
Underläggsplatta för klamp | 259041 1 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 255796 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197799128 | |
Tillverkarens nummer | 255796 25/12 |