Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/12mm

Art-nr.: 255796 32/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare CRSNR/L 3225P12
Passande vändskär RN..1207..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 34 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 43
Skruv för underläggsplatta 259025 2
Klamp 259035 3
Underläggsplatta för klamp 259041 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255796 32/12
EAN/GTIN 4045197799135
Tillverkarens nummer 255796 32/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen