{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Skärmaterial | Stål | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06 | |
Passande vändskär | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Spännhöjd L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
totallängd L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Reservdel | 259981 11 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 255160 2 | |
EAN/GTIN | 4062406609467 | |
Tillverkarens nummer | 255160 2 |