Sats med inv. skärhållare stål utan IK 1

Art-nr: 255160 1
Ange pris 3 st. (SEK 861,41 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skärmaterial: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skärmaterial Stål
Norm DIN 8024
Invändig nej
ISO-kod hållare S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Passande vändskär CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Mittförskjutning L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Spännhöjd L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
totallängd L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Reservdel 259981 10
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255160 1
EAN/GTIN 4062406609450

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen