{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC8250 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3P | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 380 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252121 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329261 | |
Tillverkarens nummer | 5567523 |