{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC6015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | M3M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | WNMG 080408-M3M IC6015 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252121 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075306088 | |
Tillverkarens nummer | 5560538 |