{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PR015S | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MU | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,18 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 25 m/min - 70 m/min | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252112 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837649 | |
Tillverkarens nummer | TLJ08636 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |