WN.G 080404 SW05

Art-nr.: 252112 SW05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort SW05
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MU
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252112 SW05
EAN/GTIN 4960664630035
Tillverkarens nummer TWH08636

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen