WN.G 080404, Sort: KW10

Art-nr.: 252112 KW10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KW10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare AH
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252112 KW10
EAN/GTIN 4960664246588
Tillverkarens nummer TWE64431
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen