{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CCX | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PP | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 210 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252014 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664901159 |