WNMG 080408 SW05

Art-nr.: 252014 SW05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort SW05
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252014 SW05
EAN/GTIN 4960664629992
Tillverkarens nummer TWH08627

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen