WNMG 060408 Wiper HB7020

Art-nr: 251955 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    165,89  SEK / st.
  • Från 10st.
    138,33  SEK / st.
på begäran
I lager
210 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 060408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251955 HB7020
EAN/GTIN 4045197948632
Tillverkarens nummer 251955 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen