{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A20Q PWLNR/L06 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
Spännhöjd L2 | 19 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Hävarm | 259015 14 | |
Hävarmsskruv | 259018 10 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 251943 20/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651501 | |
Tillverkarens nummer | 251943 20/06 |