Invändig skärhållare stål 16/06 mm

Art-nr: 251942 16/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A16M PWLNR/L06
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär WN.. 0604..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
    Mittförskjutning L3 11 mm
    Spännhöjd L2 15,25 mm
    totallängd L 150 mm
    Hävarm 259015 14
    Hävarmsskruv 259018 10
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251942 16/06
    EAN/GTIN 4045197651471
    Tillverkarens nummer 251942 16/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen