{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | MWLNR/L 2020X08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 35 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Underläggsplatta | 259033 6 | |
Spännjärn | 259038 18 | |
Skruv för fastspänningsanordning | 259021 6 | |
Stift | 259049 7 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Artikelnummer | 251923 20/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734688 | |
Tillverkarens nummer | 251923 20/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |