Spännhållare DWLNR 95°, för vändskärplattor WN.., höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm

Art-nr.: 251914 25/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare DWLNR/L 2525M08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259033 6
Skruv för underläggsplatta 259027 9
Klamp, skruv, fjäder 259036 25
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251914 25/08
EAN/GTIN 4067263122340
Tillverkarens nummer 251914 25/08

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen