{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 2525H08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Underläggsplatta | 259031 48 | |
Hävarm | 259015 15 | |
Hävarmsskruv | 259018 15 | |
Fjäder | 259046 4 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Artikelnummer | 251911 25/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734176 | |
Tillverkarens nummer | 251911 25/08 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |