• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Eco-klämhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06mm

Art-nr.: 251901 16/06

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare DWLNR/L 1616H06
Passande vändskär WN.. 0604..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259033 8
Skruv för underläggsplatta 259027 1
Klamp, skruv, fjäder 259036 13
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251901 16/06
EAN/GTIN 4045197809049
Tillverkarens nummer 251901 16/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.
Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen