{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DWLNR/L 2525M08 | |
Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 32 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259033 6 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 4 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 9 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 251901 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197809063 | |
Tillverkarens nummer | 251901 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |