VNMG 160408 PR015S

Art-nr: 251824 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VNMG 160408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort PR015S
    Skärmaterial VHM
    Beläggning Megacoat Hard
    Primäranvändning S
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MU
    Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251824 PR015S
    EAN/GTIN 4960664837588
    Tillverkarens nummer TLJ07637

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen