VNMG 160408 CA315

Art-nr: 251824 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    268,99  SEK / st.
  • Från 10st.
    224,18  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VNMG 160408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort CA315
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning K
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare KG
    Skärdjup ap 0,5 mm - 3,6 mm
    Matning f 0,15 mm/v - 0,45 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251824 CA315
    EAN/GTIN 4960664799961

    Användningstabell

    GG(G)
    K
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen