GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/16 mm

Art-nr.: 251697 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare MVJNR/L 2525X16
Passande vändskär VN.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 110 mm
Underläggsplatta 259033 10
Skruv för underläggsplatta 259027 7
Spännjärn 259038 19
Skruv för fastspänningsanordning 259021 7
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag QuickTurn skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251697 25/16
EAN/GTIN 4062406734657
Tillverkarens nummer 251697 25/16

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen