TNMG 160408 KW10

Art-nr: 251583 KW10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär TNMG 160408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort KW10
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning N
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare AH
    Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 400 m/min
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251583 KW10
    EAN/GTIN 4960664220861
    Tillverkarens nummer TWE04429

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen