{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KW10 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251582 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664220847 | |
Tillverkarens nummer | TWE04428 |