TNMG 160408 CA6525

Art-nr: 251474 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251474 CA6525
EAN/GTIN 4960664513192
Tillverkarens nummer TJV06277

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen