{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 520 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251472 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664725397 | |
Tillverkarens nummer | TLD06242 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Sort: PV720
på begäran
I lager
75 styck i lager
128,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
549 styck i lager
Från
1
st
94,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
78,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | |
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 520 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |