TNMG 160404 PR015S

Art-nr.: 251472 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR015S
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
Beläggning Megacoat Hard
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251472 PR015S
EAN/GTIN 4960664837458
Tillverkarens nummer TLJ06276

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen