TNMG 160404 HB7415-1

Art-nr: 251432 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    161,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    134,91  SEK / st.
på begäran
I lager
469 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,2 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251432 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749422
Tillverkarens nummer 251432 HB7415-1

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen