{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MF | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251414 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256630 | |
Tillverkarens nummer | 251414 HBT130 |