SNMG 120408 HBT130

Art-nr: 251396 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
831 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MR
Skärdjup ap 2 mm - 6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 180 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251396 HBT130
EAN/GTIN 4062406256616
Tillverkarens nummer 251396 HBT130

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen