{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMM 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 12 mm | |
Matning f | 0,4 mm/v - 1,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251386 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780164 |