SNMG 120408 CA025P

Art-nr: 251254 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PS
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Beläggning CVD
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251254 CA025P
EAN/GTIN 4960664864683
Tillverkarens nummer TMH00228

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen