{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251222 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263330257 | |
Tillverkarens nummer | 251222 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Sort: HB7130-2
på begäran
I lager
316 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
538 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
Från
1
st
157,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
569 styck i lager
81,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
514 styck i lager
81,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
spån-brytare | VM | SM | VM | MM | PM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Primäranvändning | M | P | M | M | P |