SNMG 120404, Sort: HB7020

Art-nr.: 251222 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    160,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    133,52  SEK / st.
på begäran
I lager
538 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SM
Skärdjup ap 0,5 mm - 6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251222 HB7020
EAN/GTIN 4045197699565
Tillverkarens nummer 251222 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


SNMG 120404, Sort: HB7020

SNMG 120404, Sort: HB7020

på begäran
I lager
538 styck i lager
Från 1  st
160,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
Från 1  st
157,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
130,98  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
569 styck i lager
81,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
514 styck i lager
81,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
316 styck i lager
Från 1  st
160,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
133,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 8 8 8 8 8
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grov-/finbearbetning
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
spån-brytare SM VM MM PM VM
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,12 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Primäranvändning P M M P M

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen