SNMG 120404, Sort: HBT020

Art-nr.: 251160 HBT020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
446 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PF
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 330 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251160 HBT020
EAN/GTIN 4062406256562
Tillverkarens nummer 251160 HBT020

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


SNMG 120404, Sort: HBT020

SNMG 120404, Sort: HBT020

på begäran
I lager
446 styck i lager
81,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
369 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
298 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
470 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 8 8 8 8
ISO-kod vändskär SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent kontinuerligt krävande intermittent
Skärdjup ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen