{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBT130 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MF | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251160 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256555 | |
Tillverkarens nummer | 251160 HBT130 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
SNMG 120404 HBT130
på begäran
I lager
574 styck i lager
80,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
499 styck i lager
Från
1
st
155,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
129,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
724 styck i lager
Från
1
st
158,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärmaterial | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
spån-brytare | MF | VS | VS |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Primäranvändning | M | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |