SNMG 120408 HB7130-2

Art-nr: 251144 HB7130-2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    159,14  SEK / st.
  • Från 10st.
    132,69  SEK / st.
på begäran
I lager
332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251144 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263330240
Tillverkarens nummer 251144 HB7130-2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen