GARANT Master Eco svarvhållare kort 25/12 mm

Art-nr: 251116 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig ja
ISO-kod hållare PSSNR/L 2525X12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 105 mm
Underläggsplatta 259031 46
Hävarm 259015 15
Hävarmsskruv 259018 15
Fjäder 259046 4
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251116 25/12
EAN/GTIN 4062406733827
Tillverkarens nummer 251116 25/12

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen