GARANT Master Eco svarvhållare kort 16/12 mm

Art-nr: 251116 16/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare PSSNR/L 1620X12
    Passande vändskär SN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 35 mm
    totallängd L 85 mm
    Underläggsplatta 259031 46
    Hävarm 259015 15
    Hävarmsskruv 259018 15
    Fjäder 259046 4
    Inställningsvinkel κ 45 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251116 16/12
    EAN/GTIN 4062406729004
    Tillverkarens nummer 251116 16/12

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006−311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen