Skärhållare 32/15 mm

Art-nr: 251106 32/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 32 mm
    Vändskärsstorlek 15 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PSBNR/L 3232P15
    Passande vändskär SN.. 1506..
    Funktionsbredd L4 27 mm
    Huvudängd L1 32 mm
    totallängd L 170 mm
    Underläggsplatta 259031 37
    Hävarm 259015 12
    Hävarmsskruv 259018 11
    Fjäder-sats 259044 6
    Fjäderstift-sats 259047 4
    Inställningsvinkel κ 75 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251106 32/15
    EAN/GTIN 4045197861955
    Tillverkarens nummer 251106 32/15

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen